画像準備中

MTW+AWM1015

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(305m) 注文コード 11484168 品番 ULCE-KIV 0.5 MTW 青
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

機器内部配線用
欧州のEN 50525-2-31、アメリカのUL、カナダのCSA、国内の電気用品安全法に適合した電線です(導体サイズにより適合規格の種類が異なりますので製品区分別仕様をご確認下さい)

サイズ0.5SQ(AWG20) 長さ(m)305 規格UL・PSE・CE・CSAの複合規格品(※サイズにより異なります) 材質(絶縁体)PVC 耐熱温度(℃)105 難燃性垂直難燃(VW-1、FT1、-F-) 導体裸軟銅線 仕上外径(Φmm)2.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする