KHD
KHDの 電線/ケーブル
KHDの 汎用ケーブル
KHDの VCTFK
ビニルキャブタイヤ長円形コード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
11484545
品番
VCT-FK 1.25sq×2c 白
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
家庭又は業務用電気器具等のプラグ付き電源コード及び延長コードに使用されています
可とう性、加工性に優れています
色
白
サイズ
1.25SQ×2C
規格
JIS C 3306規格、PSE規格
定格電圧(V)
300
芯数(C)
2
材質(シース)
PVC
材質(絶縁体)
PVC
耐熱温度(℃)
60
難燃性
60°傾斜難燃
導体
裸軟銅線
仕上外径(Φmm)
4.7×7.4
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表