画像準備中

ビニルキャブタイヤ長円形コード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 11484561 品番 VCT-FK 2sq×2c 灰
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

家庭又は業務用電気器具等のプラグ付き電源コード及び延長コードに使用されています
可とう性、加工性に優れています

サイズ2.0SQ×2C 規格JIS C 3306規格、PSE規格 定格電圧(V)300 芯数(C)2 材質(シース)PVC 材質(絶縁体)PVC 耐熱温度(℃)60 難燃性60°傾斜難燃 導体裸軟銅線 仕上外径(Φmm)5.0×8.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする