画像準備中

耐熱平形ビニルコード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(300m) 注文コード11484606 品番SHVFF 0.75sq 105℃ 白
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードに使用されています
可とう性、加工性に優れています

サイズ0.75SQ 長さ(m)300 規格JIS C 3306規格、PSE規格 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)PVC 耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105) 難燃性垂直難燃 導体裸軟銅線 仕上外径(Φmm)2.7×5.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする