KHD
KHDの 電線/ケーブル
KHDの 汎用ケーブル
KHDの VSF
耐熱単心ビニルコード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(500m)
色
灰
注文コード
11484640
品番
S-HVSF 0.5sq 灰
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線に使用されています
可とう性、加工性に優れています
色
灰
サイズ
0.5SQ
長さ(m)
500
規格
JIS C 3306規格、PSE規格
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
PVC
耐熱温度(℃)
75(機器内配線に限り105)
難燃性
垂直難燃
導体
裸軟銅線
仕上外径(Φmm)
2.5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表