画像準備中

耐熱単心ビニルコード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(500m) 注文コード11484737 品番S-HVSF 0.75sq ピンク
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は色・内容量など41種類から選べます 他の種類を見る

交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線に使用されています
可とう性、加工性に優れています

サイズ0.75SQ 長さ(m)500 規格JIS C 3306規格、PSE規格 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)PVC 耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105) 難燃性垂直難燃 導体裸軟銅線 仕上外径(Φmm)2.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする