曜日別特売
ARM11AA1-108-K2 マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC 11485092

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個圧力計圧力計付デジタル圧力スイッチ出力(-) なし排気機構ノンリリーフタイプ注文コード11485092品番ARM11AA1-108-K2
参考基準価格(税別)¥16,780販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。

付属品(K) 圧力表示機能有オプション(2) ノンリリーフ表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa圧力計圧力計付ブロックタイプ圧力スイッチ付集中給気ブロックハンドル位置(A) 上配管位置(1) IN側: 下 OUT側: 下レギュレータブロックの連数(1) 1連給気ブロック取付位置L側デジタル圧力スイッチ出力(-) なしIN・OUT継手種類(08) IN側: ストレートΦ6 OUT側: ストレートΦ6排気機構ノンリリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする