電気機器用耐熱ビニル絶縁電線

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 11485096 品番 HKIV 1.25sq 黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています
耐熱性、耐水性、耐油性、可とう性、加工性に優れています

サイズ1.25SQ 長さ(m)200 規格PSE規格 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)PVC 耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105) 難燃性60度傾斜試験合格 導体裸軟銅線 仕上外径(Φmm)3.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする