KHD
KHDの 電線/ケーブル
KHDの 汎用ケーブル
KHDの KIV
電気機器用耐熱ビニル絶縁電線
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
11485148
品番
HKIV 2.0sq 黄
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています
耐熱性、耐水性、耐油性、可とう性、加工性に優れています
色
黄
サイズ
2.0SQ
長さ(m)
200
規格
PSE規格
定格電圧(V)
600
材質(絶縁体)
PVC
耐熱温度(℃)
75(機器内配線に限り105)
難燃性
60度傾斜試験合格
導体
裸軟銅線
仕上外径(Φmm)
3.4
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表