画像準備中

電子・通信機器用耐熱ビニル電線

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(500m) 注文コード 11485349 品番 SHKV 0.3sq 黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

電子・通信機器用内部配線に使用されています
可とう性、加工性に優れています

長さ(m)500 規格JCS3368規格 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)PVC 耐熱温度(℃)105 難燃性垂直難燃 導体裸軟銅線 仕上外径(Φmm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする