KHD
KHDの 電線/ケーブル
KHDの 汎用ケーブル
KHDの KV
電子・通信機器用耐熱ビニル電線
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1巻(500m)
注文コード
11485385
品番
SHKV 0.3sq 茶
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
電子・通信機器用内部配線に使用されています
可とう性、加工性に優れています
色
茶
長さ(m)
500
規格
JCS3368規格
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
PVC
耐熱温度(℃)
105
難燃性
垂直難燃
導体
裸軟銅線
仕上外径(Φmm)
1.5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表