エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
iPhone16 ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 軽量 カメラレンズ保護設計 MUBRAIN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック×クリア
注文コード
11485577
品番
PM-A24AHVAIR2BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
全周に配置した独自設計のエアーバッグが衝撃を吸収するMUBRAIN(ムーブレイン)シリーズのハイブリッドケースです。
用途
直感的に感性を刺激し、革新的なデザインを手元に。MUBRAIN(ムーブレイン)は、「最新テクノロジー×未来志向デザイン」を創造し、未来を味わう楽しさを提供します。
全周に配置した独自設計のエアーバッグが衝撃を吸収するハイブリッドケースです。
背面は丈夫なポリカーボネート素材のケースが保護します。
側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。
耐衝撃性能を備えながら、軽量設計を実現しています。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
色
ブラック×クリア
対応機種
iPhone 16