加藤伝蔵商店
加藤伝蔵商店の コモ・ムシロ・縄・園芸テープ
加藤伝蔵商店の シュロ縄・ロープ
しゅろ縄
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラウン
注文コード
11487266
品番
K101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
枝引き、雪吊り、雪囲い、四ツ目垣、植木の結束の際に
材質
棕櫚
色
ブラウン
径(Φmm)
3
長さ(m)
約100