銀のスプーン 贅沢素材バラエティ まぐろ・かつお・白身魚味

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(750g) 注文コード 11487485 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

お魚のうまみをギュッと閉じ込めた粒に、天然小魚やかつお節、まぐろ(ささみ)フリーズドライをミックスしたバラエティ豊かなおいしさ
ねこの下部尿路の健康維持に配慮して、マグネシウム量を調整(含有量0.09%:標準値)

シリーズ銀のスプーン カロリー(kcal)約400/100g 原材料穀類(トウモロコシ、コーングルテンミール、小麦粉、パン粉)、肉類(チキンミール、ポークミール、ビーフミール、チキンエキス)、動物性油脂、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、乾燥小魚、かつお節、乾燥まぐろ加工品、煮干パウダー、かつおミール、まぐろミール、白身魚ミール)、酵母エキス、ビール酵母、野菜類(ニンジンパウダー、カボチャパウダー、ホウレンソウパウダー)、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、ナトリウム、リン、亜鉛)、調味料、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、着色料(二酸化チタン、赤色102号、赤色106号、黄色4号、黄色5号、青色1号)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス) 栄養成分タンパク質30.0%以上、脂質16.0%以上、粗繊維3.0%以下、粗灰分8.0%以下、水分10.0%以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする