曜日別特売
- 銀のスプーン 贅沢うまみ仕立て 15歳頃から まぐろ・かつお・煮干し・白身魚・しらす入り ユニ・チャーム 11487607

- 銀のスプーン 贅沢うまみ仕立て 15歳頃から まぐろ・かつお・煮干し・白身魚・しらす入り ユニ・チャーム 11487607
- 銀のスプーン 贅沢うまみ仕立て 15歳頃から まぐろ・かつお・煮干し・白身魚・しらす入り ユニ・チャーム 11487607

銀のスプーン 贅沢うまみ仕立て 15歳頃から まぐろ・かつお・煮干し・白身魚・しらす入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(1.3kg)
内容量1袋(1.3kg)注文コード11487607品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

お魚のうまみをギュッと閉じ込めた粒に、かつお節・挽き小魚入りの豊かな美味しさ
腎臓の健康維持に配慮して、リンを制限した栄養設計※
腎臓の健康維持に配慮して、ナトリウムの含有量を調整、オリゴ糖を配合
ビタミンE強化で健康維持により、免疫力を保ちます。※
ねこの下部尿路の健康維持に配慮して、マグネシウム量を調整(含有量0.08%:標準値)
※銀のスプーン全成長段階用比

シリーズ銀のスプーンカロリー(kcal)約400/100g原材料穀類(トウモロコシ、コーングルテンミール、小麦粉、パン粉)、肉類(ポークミール、ビーフミール、チキンミール、チキンエキス)、動物性油脂、魚介類(フィッシュエキス、フィッシュミール、煮干パウダー、かつお節、まぐろミール、かつおミール、白身魚ミール、乾燥シラス)、豆類(大豆)、セルロースパウダー、糖類(オリゴ糖)、ビール酵母、酵母エキス、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、ナトリウム、リン、亜鉛)、調味料、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、着色料(二酸化チタン、赤色102号、赤色106号、黄色4号、黄色5号)、アミノ酸類(タウリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス)栄養成分タンパク質30.0%以上、脂質16.0%以上、粗繊維3.0%以下、粗灰分7.0%以下、水分10.0%以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする