廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 六角
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)
(2件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全65種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11487787
品番
BSB-2641E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ねじ径
M2.6
材質
快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
ピッチ(mm)
0.45
寸法L(mm)
41
RoHS指令(10物質対応)
対応