リビングアウト(Living Out)
リビングアウト(Living Out)の バルコニーまわり
リビングアウト(Living Out)の ガーデンライト
リビングアウト(Living Out)の ライト本体
鉢付きソーラー街灯3灯
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11488027
品番
TAN-763-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
配線工事不要の地面に置くだけ簡単お洒落外灯。
用途
昼間もお洒落に彩るプランター付き。
材質
支柱: ステンレス、本体: ABS樹脂、ポリスチレン、ランプベース: ABS樹脂、植木鉢: ポリプロピレン
色
ブラック
寸法(cm)
53×49×184
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750