防草シート スミリン・セパレート・シート(R)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 11488499 品番 1.0
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

砂利下用のマルチングシートです。適度な通気性と透水性があります。
シート下からの草の突き抜けを抑え、飛来種子の着根を防ぎます。グレーのため砂利との相性に優れております。

用途
化粧砂利やウッドチップ、マルチバークの下敷
インターロッキングやブロック舗装の沈み込み防止
舗装路の路盤・路床の安定
中央分離帯やグリーンベルトの防草
畦畔や道路法面などの全面マルチ
家庭菜園、花壇のマルチング
住宅廻り、駐車場の雑草管理
高架下や空地の景観保持
材質長繊維ポリエステル不織布 厚さ(mm)0.4 長さ(m)50 質量(g/m2)100 幅(m)標準1.0 色調グレー
関連資料:(0.68MB)
注意
※貫通性の高い多年生雑草が多い場所では雑草が突き抜けることがありますので除草剤との併用をお勧め致します。
※暴露状態では、劣化が早く十分な防草効果が得られません。砂利やチップ等と併用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする