※商品画像
NEEDS LABO
NEEDS LABOの 暖房用品
NEEDS LABOの 防寒用品
NEEDS LABOの ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
ヒーター内蔵あったか腰ベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11488657
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥2,480
ボタンを押して30秒で「あったか!」腰・お腹まわりポカポカ。モバイルバッテリ―に接続できて、おうちの中から屋外まで、いろいろなシーンでつかえる!
本体質量(g)
175(コード含まず)
温度調節
3段階
コード長さ(cm)
約30
適合サイズ(cm)
お腹まわり約60〜100
USBタイプ
Type-A
注意
※モバイルバッテリーは付属しておりません。3時間で電源が切れる安全機能がついています。