※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタン(NITTAN)
ニッタン(NITTAN)の 火災警報器(火災報知器)
ニッタン(NITTAN)の 防災システム用
セットプレート1PSシリーズ(機器収容箱 1級 表示灯付フラット発信機 屋内型・縦横兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11489190
品番
SUT-1MDB-40-01A
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
1PSシリーズ 縦型・横型兼用 屋内型
適合
【受信機】1PSシリーズ
保護等級
IPX3相当
使用環境温度(℃)
-10〜+50
色(本体)
日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色
主材質
鋼板t1.2
注意
※別途ボックスと端子台ユニットが必要。
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません