※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セットプレートR型(機器収容箱 1級 表示灯付フラット発信機 屋内型・縦横兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11489208 品番SUT-RMDB-40-01A
参考基準価格(税別)¥37,700 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

R型 縦型 横型兼用 屋内型

適合【受信機】RXN-520・640・830 保護等級IPX3相当 使用環境温度(℃)-10〜+50 色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色 主材質鋼板t1.2
注意
※別途ボックスと端子台ユニットが必要。
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする