タキロンシーアイ
タキロンシーアイの ビニールハウス・温室
タキロンシーアイの ビニールハウス部材
タキロンシーアイの ビニールハウス部材その他
スカイコートバンドEX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(150m)
注文コード
11490416
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
PO系素材を使用した6芯入りのハウスバンドです。
幅広い面で押さえるため、フィルムが傷つきにくく、表面の凹凸を少なくしているため、フィルムのこすれ破れも軽減します。
用途
農PO専用ハウスバンド
幅(mm)
47
色
透明
長さ(m)
150
芯数
6芯