曜日別特売
06 チャー エクシード2.4g ギアクラフト 11490809

06 チャー エクシード2.4g ギアクラフト 11490809
06 チャー エクシード2.4g ギアクラフト 11490809
06 チャー エクシード2.4g ギアクラフト 11490809

エクシード2.4g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個06 チャー注文コード11490809品番06 チャー
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

なぶら屋スプーンのラインナップの中で最もアピールの強いスプーン。早巻きでは逃げ惑う獲物を演出し、遅巻きでは魚の側線をダイレクトに刺激するマルチアクションを搭載。扁平ヘッドによる強烈なフラッシングが魚の視覚にも強烈アピール!放流直後だけでなく、やる気のある魚に有効。
エクシードのベースウェイト。ハンドルを2秒で1回転を基準に、高活性なら早く巻く、低活性なら遅く巻くという巻き方がベスト。ボトムのデジ巻きにも対応。

寸法(mm)2806 チャー質量(g)2.4針規格YARIE MKシャープ#6リングサイズVANHOOK VSR-B#1
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載のカラーや仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする