曜日別特売
88 SIDEペレット アキュラシー0.6g ギアクラフト 11491816

88 SIDEペレット アキュラシー0.6g ギアクラフト 11491816
88 SIDEペレット アキュラシー0.6g ギアクラフト 11491816
88 SIDEペレット アキュラシー0.6g ギアクラフト 11491816

アキュラシー0.6g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個88 SIDEペレット注文コード11491816品番88 SIDEペレット
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

<魅せるスプーン>気難しくなったトラウトが、ルアーを見切らずに思わずバイトしてしまうほど魅力のあるスプーンがほしい。そんな思いを形にしたのがアキュラシーです。ゆっくり巻いてもしっかり動き、だれが投げても使いやすいワイドローリングアクション。スプーンで釣ってみたい初心者にもオススメです。
表層で使用。水面から30cmくらいまでのレンジを意識してください。

寸法(mm)2188 SIDEペレット質量(g)0.6針規格VANHOOK SP-31 #10リングサイズVANHOOK VSR-B#0
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載のカラーや仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする