アキュラシー0.9g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 79 ダークアース 注文コード11491920 品番79 ダークアース
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

<魅せるスプーン>気難しくなったトラウトが、ルアーを見切らずに思わずバイトしてしまうほど魅力のあるスプーンがほしい。そんな思いを形にしたのがアキュラシーです。ゆっくり巻いてもしっかり動き、だれが投げても使いやすいワイドローリングアクション。スプーンで釣ってみたい初心者にもオススメです。
表層からボトムまで幅広いレンジに対応します。アキュラシーシリーズの中でもっとも使いやすいスプーン。

寸法(mm)21 79 ダークアース 質量(g)0.9 針規格VANHOOK SP-31 #10 リングサイズVANHOOK Expert Ring 「Glide」#0.5
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載のカラーや仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする