チップ0.4g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 21 悶絶コパー 注文コード11492175 品番21 悶絶コパー
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

ウォブリングとローリングの中間的なアクションで、アキュラシーやブリッジで釣れない魚を獲るために開発。絶妙なサイズ感と、軽量ルアーとは思えない飛距離で難しくなった状況を打破します。リトリーブのムラを安定した動きでカバーし、流れのあるポイントでもルアーが動き続け魚を誘います。スプーンで限界まで釣りたい方へ。
水面から直下まで表層のレンジ調整が簡単にできます。

寸法(mm)18.1 21 悶絶コパー 質量(g)0.4 針規格VANHOOK SP-31 #10 リングサイズVANHOOK VSR-B#0
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載のカラーや仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする