プリッジ0.5g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 64 SIDEペレット 注文コード11492927 品番64 SIDEペレット
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

<強波動マイクロスプーン>マイクロスプーンで、力強いウォブリングアクションが特長。「小さいのに強波動」というこれまでにないコンセプトで活性の高い魚を釣る事ができます。レンジをキープしやすい設計で様々な誘いを演出できるため、スプーンだけで釣りをしたい人にオススメです。ただし、アオミドロが絡むような状況では動きが悪くなります。
引き波を立てるような表層の釣りにも最適です。

寸法(mm)21 64 SIDEペレット 質量(g)0.5 針規格VANHOOK SP-21 #8 リングサイズVANHOOK Expert Ring 「Glide」#0.5
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載のカラーや仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする