草刈用ナイロンコード四角 対辺2.2mm×10m 白

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11493006 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

切れ味重視 四角型ストレート
壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる
コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい
チップソーより安全に草刈が可能

用途雑草の草刈り 材質ナイロン 長さ(m)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする