ポケット電工ハンマー17mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11493329 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

・深型レースウェイに対応
・長いボルトにも対応可能な貫通タイプ
・安全コード取付リング付き。首下に付いているので、 レースウェイで使う場合、リングが邪魔になりません。
・腰袋にすっぽり収まるショートハンドル

用途
・電気工事に使用。照明の取り付けや配線通すことに使うレースウェイ施工時の17mmナット締め付けなど。
・釘やステープルを打つ。ケーブルのクセ取り。
付属品ヘッド部:炭素鋼(S45C)・パイプ:スチール(M.S.) Φ16mm・ソケット:クロムバナジウム鋼・グリップ:熱可塑性ゴム・落下防止金具:炭素鋼(1008) Φ17.4mm・落下防止用コード通し穴 穴径-Φ8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする