四国電線
四国電線の 電線/ケーブル
四国電線の 通信ケーブル
四国電線の 同軸ケーブル
50Ω系無線用同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
注文コード
11493435
品番
10D-HFB M(LIGHT) 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
50Ωタイプ
携帯用基地局アンテナなど、主に高周波機器間の接続や、内部配線に使用します
絶縁体
高発砲ポリエチレン(外径10.0mm)
材質(テープ)
(外部導体1)両面銅箔テープ
被覆
PVC
導体
(内部導体)銅被アルミ線(1/3.8mm)
仕上外径(Φmm)
13.1±0.5
編組
(外部導体2)軟銅線編組
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表