50Ω系無線用同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 注文コード11493460 品番8D-HFB M(LIGHT) 黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

50Ωタイプ
携帯用基地局アンテナなど、主に高周波機器間の接続や、内部配線に使用します

絶縁体高発砲ポリエチレン(外径7.8mm) 材質(テープ)(外部導体1)両面銅箔テープ 被覆PVC 導体(内部導体)銅被アルミ線(1/3.0mm) 仕上外径(Φmm)11.1±0.4 編組(外部導体2)軟銅線編組

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする