衛星放送受信用同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 注文コード11493496 品番S-5C-FB 灰 シュリンク
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

79Ωタイプ
主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します

絶縁体発砲ポリエチレン(外径5.0mm) 材質(テープ)(外部導体1)両面アルミ箔テープ 被覆PVC 導体(内部導体)軟銅線(1/1.05mm) 仕上外径(Φmm)7.7±0.5 編組(外部導体2)錫メッキ軟銅線編組

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする