四国電線
四国電線の 電線/ケーブル
四国電線の 通信ケーブル
四国電線の 同軸ケーブル
衛星放送受信用同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
注文コード
11493505
品番
S-5C-FB-(AL)灰
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
80Ωタイプ
主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します
絶縁体
発砲ポリエチレン(外径5.0mm)
材質(テープ)
(外部導体1)両面アルミ箔テープ
被覆
PVC
導体
(内部導体)軟銅線(1/1.05mm)
仕上外径(Φmm)
7.7±0.3
編組
(外部導体2)アルミニウム線編組
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表