Vodaview
Vodaviewの スマホ/タブレット関連アクセサリ
Vodaviewの モバイルバッテリー/充電器
Vodaviewの ワイヤレス充電器
USB-A to Apple Watch 充電ケーブル 1.0m
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11493645
品番
VV-UAMAG010-W
参考基準価格(税別)
¥1,528
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
Apple Watch充電ケーブルです。さまざまなApple Watchと互換性があります。磁力でしっかり装着できるので、着信による振動や滑りの心配はありません。2時間でフル充電ができます。
用途
Apple Watch 充電ケーブル
色
白
出力(W)
2.5
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
充電器接続部:USB-A
入力
5V2A
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
4
注意
※Apple Watch専用です。