Vodaview
Vodaviewの PCアクセサリー
Vodaviewの 切替器/分配器/コンバーター
Vodaviewの ディスプレイ切替器/分配器
HDMI 切替機 パソコン2台→モニター/パソコン→モニター2台 両方向対応 4K映像・HDCPサポート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11493679
品番
VV-HDAHDA2-SW
参考基準価格(税別)
¥3,160
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
双方向に対応したHDMI 切替機
仕様
HDCP:対応
色
シルバー
規格
HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
ケーブル長(m)
【サポート】機器から切替機まで:1.0、切替機から機器まで:5.0
コネクタ形状
HDMI(メス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続台数
2台
対応解像度
最大4K60Hz
注意
※サポートしているケーブルの長さがありますのでご注意ください。