曜日別特売
VV-STAND-S-B ノートパソコンスタンド Vodaview 11493697

VV-STAND-S-B ノートパソコンスタンド Vodaview 11493697
VV-STAND-S-B ノートパソコンスタンド Vodaview 11493697
VV-STAND-S-B ノートパソコンスタンド Vodaview 11493697
VV-STAND-S-B ノートパソコンスタンド Vodaview 11493697
VV-STAND-S-B ノートパソコンスタンド Vodaview 11493697
VV-STAND-S-B ノートパソコンスタンド Vodaview 11493697

ノートパソコンスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱注文コード11493697品番VV-STAND-S-B
参考基準価格(税別)¥4,781販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ノートパソコンスタンド

本体質量(g)277寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:200×220×67~130高さ調節6段素材金属・シリコン耐久質量(g)1500RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプタブレット・ノートパソコン用スタンド適合サイズ(inch)11~17収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)44×280×24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする