Vodaview
ノートパソコンスタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱
色
シルバー
注文コード
11493706
品番
VV-STAND-SV
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ノートパソコンスタンド
色
シルバー
本体質量(g)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時:200×290×25×25~310
高さ調節
6+9段(高さ・角度調整可能)
素材
アルミ合金・シリコン
耐久質量(g)
4000
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
タブレット・ノートパソコン用スタンド
適合サイズ(inch)
10~17
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
45×290×30