Vodaview
Vodaviewの PCアクセサリー
Vodaviewの ケーブル
Vodaviewの USBケーブル
USB2.0 A 延長ケーブル 3.0m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11493749
品番
VV-USB030AA-B
参考基準価格(税別)
¥1,564
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
USB2.0 Type-A延長ケーブル
色
黒
ケーブル長(m)
3
コネクタ形状
USB2.0 Type-A(オス)-USB2.0 Type-A(メス)
伝送速度(Mbps)
480(USB2.0)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
4.5
商品タイプ
USB2.0 Type-A 延長ケーブル
変換タイプ
オス-メス