※※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

はさマンモスZ 賃貸用 表裏セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11493846 品番z60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,709
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

【特許取得品】指はさみ防止装置として特許を取得!また、日本製なので安心してお使い頂けます。
【剥がれにくく、剥がしやすい】屈曲部が負荷なく曲がるなので強力な接着力がなくても開閉時に剥がれにくい構造を実現。
【簡単取り付け】両面テープを貼り付けるだけで簡単に取り付けることができます。賃貸住宅でも安心してお使い頂けます。

用途開きドアの指はさみ防止グッズ。歩き始めの赤ちゃんや小さい子供のいるご家庭やご高齢の方が多く利用している施設など、指はさみ事故が起きる危険性が高いドアへの設置におすすめです。 付属品はさマンモス表用×1,はさマンモス裏用×1,仮止めテープ,スポンジテープ 材質PET樹脂 厚さ(mm)0.5 透明 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)(表用)約140×600×0.5、(裏用)約50×600×0.5 厚さ(cm)設置可能ドア:5 開口角(°)最高110 適合年齢(歳)0〜3
注意
※本商品は雨の当たる場所では使用できません。
※本商品取り付け後はドアは110度までしか開くことができません。器具の破損や剥がれに繋がりますので110度を超えて無理に開こうとしないでください。
※でこぼこな面やザラザラした面には取り付けできません。
※仕様によっては、取り外す時にドアの表面が剥がれてしまう場合があります。
※剥がれやすい表面仕上げのドアには、はさマンモスをご使用にならないでください。
※はさマンモスを取り外した時のドア表面の破損については、ドア表面の破損につきましては、メーカーでは補償をお受けすることができません
※はさマンモスをご使用になる場合は、表面の剥がれ易さについて取り扱い説明書をよくお読みになり、パッチテストを実施してください。
※その他、取り扱い説明書をよくお読みになり、正しく取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする