※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NEMICON(ネミコン)
NEMICON(ネミコン)の 検出・センサ
NEMICON(ネミコン)の センサ
NEMICON(ネミコン)の エンコーダ
NOC-Sシリーズ ロータリーエンコーダー
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11494135
品番
NOC-S20-2MHC-8-050-00E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
8
出力電圧(V)
L:0.5以下
出力形態
高電源電圧オーブンコレクタ出力(NPN型)
パルス数
20P/R
電源電圧(V)
DC10.8〜26.4
消費電流(mA)
70以下
立ち上がり時間
信号立上り・立下がり時間:1μs以下
最大応答周波数(kHz)
200
ケーブル長(mm)
500
回路
出力回路耐圧:50V MAX.
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電流(mA)
最大引き込み電流:20