ビニロンエプロン 胸 たすき掛け

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11494781 品番 AF-800eT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

エプロン本体・ヒモ共に熱溶着加工をすることで、針穴を開けず、糸を使用しない無縫製仕様です。
生地の厚みは0.4mmで、PVC素材の中でも厚手のエプロンです。
ヒモは、メーカー独自のイトデナe仕様で、ヒモのほつれや毛羽立ちを防ぎます。
イトデナe:ヒモの裁断面を内側に折り込んで熱溶着をした異物混入対策仕様。
ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。
ハードな水作業でもお使いいただけます。
背中でヒモをクロスして結ぶ、たすき掛けタイプのため、長時間の使用に適しています。
首掛けタイプ(AF-800eK)もあります。

用途食品や水産加工、その他水作業に。 厚さ(mm)本体0.4 ホワイト/グリーン サイズLL 質量(g)540(Lサイズ) 寸法(cm)90×115 本数ひも:2 耐熱温度(℃)130 素材表:塩化ビニールコーティング 基布:ポリエステル 裏:塩化ビニールコーティング ひも長(cm)130 ひもタイプイトデナe ハトメニッケル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする