頑丈 収納ラック キャスター付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11496059 品番NOPR-7538(NMW)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

クローゼットの服の下や押入れ下空間を有効活躍する、キャスター付きの収納ラック。程よく見えて程よく隠してくれる収納。
押入れなどの段差でも出し入れしやすいキャスターと取っ手。囲いの長側面はすべて着脱可能(高さ15cm)。マグネットも付けられるスチール製。

用途クローゼットや押入れ収納に。会社 オフィス 事務所 収納 パントリー ウォークインクローゼット WIC 収納ボックス 階段下 バッグ ランドセル ペットボトル 前後 引き出し 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)9.5 マットホワイト 幅(cm)40 耐荷重(kg)(各棚)20 キャスター4個(直径50mm、うちストッパー付き2個) 高さ(cm)64.5 組立時間約30-40分 奥行き(cm)76 内寸(幅×奥行×高さ)(cm)(上)36.5×65×15、(下)36.5×65×35
取扱説明書:(1.53MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする