本体画像

X61BONNX1 Xperion 6100 ボンネットライト Philips 11496181 X61BONNX1 Xperion 6100 ボンネットライト Philips 11496181 X61BONNX1 Xperion 6100 ボンネットライト Philips 11496181

Xperion 6100 ボンネットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11496181 品番X61BONNX1
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

フィリップスボンネットバーライト。
折りたたみ機能付き、360°回転しライトの向きを変えるのが簡単な大きなフック付き。
折り畳み伸縮可能で普通車からバスなどの大型車の整備も可能です。
耐油性、耐衝撃性、耐水性を備え、プロフェッショナル用の高品質ライト。
伸縮長さ680mm〜2100mm、充電時間2,5h、点灯時間3〜12時間、5m100V用ケ-ブル付属。

用途LED作業灯 長さ(mm)最小680〜最大2100 質量(kg)1.7 ケーブル長(m)電源:5 保証期間1年 充電時間(時間)2.5 耐衝撃性IK07 耐水性IP54 明るさ(Lm)最大2400〜1400(100V接続時/内蔵バッテリー使用時) 点灯時間(時間)3〜12(最大輝度時〜最小輝度時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする