FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 耐切創手袋
FUKUTOKU(福徳産業)の その他耐切創手袋
耐圧手袋 アウター・インナーセット(DK.WORKS)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
11496391
品番
PG-310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
「耐切創性」と「難熱性」の保護性能を盛り込み指先の耐圧性能をさらに高めたハイパフォーマンスモデルです。上下に加わる圧力から指を保護します。
色
ブラック
サイズ
M
質量(g)
140
機能
耐切創性・難燃性・耐圧性・タッチパネル対応
材質(甲)
アウター:ケブラーと綿の交編編物
材質(インナー)
ポリエステル100%
材質(掌側)
アウター:アラミドナイロン