FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 耐切創手袋
FUKUTOKU(福徳産業)の その他耐切創手袋
耐圧手袋 アウター・インナーセット(DK.WORKS)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
L
注文コード
11496400
品番
PG-310
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
この商品は
サイズ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
「耐切創性」と「難熱性」の保護性能を盛り込み指先の耐圧性能をさらに高めたハイパフォーマンスモデルです。上下に加わる圧力から指を保護します。
色
ブラック
サイズ
L
質量(g)
140
機能
耐切創性・難燃性・耐圧性・タッチパネル対応
材質(甲)
アウター:ケブラーと綿の交編編物
材質(インナー)
ポリエステル100%
材質(掌側)
アウター:アラミドナイロン