※画像はイメージです

ゲーミングモニターG274PF

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11496549 品番G274PF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

27インチのフルHD解像度、高画質と高速応答を実現したRAPID IPSパネルを採用し、一般的な144Hzのゲーミングモニターと比べて高速なリフレッシュレート180Hz、応答速度1ms(GTG)の高いスペックを誇り、残像感の少ない映像で快適にゲームプレイを楽しむことができます。さらに、リアルな映像を表現可能なHDR、同期機能としてG-SYNC Compatible、暗いシーンでも視認性を上げるナイトビジョン搭載で高画質な映像でより快適にゲームを楽しみたい方にお勧めなゲーミングモニターです。多機能スタンドにより使いやすい位置に調整が可能で、縦表示にすることで対応したゲームやSNSの閲覧も快適に行うことができます。アンチフリッカー、ブルーライトカット機能を搭載し、Adobe RGBカバー率:94%、DCI-P3カバー率:98%と広色域表示に対応、1台でゲーミング・クリエイター用途にご使用可能なハイスペックモデルです。入力端子はHDMI 2.0×2、DisplayPort 1.2a×1に対応しており、PCとゲーム機など複数の機器を接続する事が可能です。背面のジョイスティックを操作することで簡単に入力切り替えやメニュー操作を行うことができます。VESA規格にも対応しており、付属のスペーサーネジを使用する事でモニターアームに取り付ける事が可能です。
・従来のIPSと比べ4倍速い駆動速度と高画質を両立したRAPID IPSパネルを採用
・リフレッシュレート180Hz、応答速度1ms(GTG)で、残像感のない映像表示を実現
・G-SYNC Compatible対応で滑らかでカクつきのない快適なゲームプレイが可能
・視界が確保しづらい夜や暗闇のシーンでもナイトビジョン機能によりしっかりと視界を確保
・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能を搭載、長時間の使用でも目の疲労を軽減
・スリムベゼル設計でマルチモニター環境もスマートに構築可能
・高さ/角度/左右/回転を調節可能なスタンド機能を搭載、90°回転させて縦表示が可能

付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、ACアダプタ×1、VESAマウント用スペーサーネジ×4、クイックスタートガイド×1 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約5.9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約614×197×403 コントラスト比1000:1 解像度1920×1080(フルHD) 保証期間3年 視野角178°(H)/178°(V) 電源タイプ36W ACアダプタ アスペクト比16:9 入出力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.2a×1、ヘッドホン出力×1 モニターサイズ27インチ パネル駆動方式IPS 最大表示色約1670万色 輝度(cd/m2)250
注意
※製品の仕様、機能、外観は、国により異なる場合があります。詳細は最新の製品仕様ページをご参照ください。
※また、予告なく仕様を変更することがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,450 / 税込 ¥1,595
沖縄地方数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする