大洋シーアイエス
大洋シーアイエスの 包装紙・防錆紙
大洋シーアイエスの 防錆紙、防錆シート
大洋シーアイエスの 防錆フィルム
ゼラストフィルム シート(非鉄用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
11496646
品番
HOF-HS 2120V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
用途
非鉄用
厚さ(mm)
0.05
色
ピンク
長さ(m)
75
幅(cm)
片開き120 展開240
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません