精和産業
精和産業の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
精和産業の 塗装機
クリーンハンドスプレーCHS-3B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11496655
品番
-
参考基準価格(税別)
¥96,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
飛散なく、きれいな吹付塗装に!足場の移動や狭い場所への持込もらくらく
ノズル回転でパターン調節
ダイアル式ツマミで吐出量の調節可能
用途
シャッター・雨戸・戸袋・雨樋・木部・鉄鋼・エクステリア等
付属品
バッテリー2個付(予備1ヶ含む)/充電器/粘度計
寸法(mm)
300×175×305
質量(kg)
3
出力電圧(V)
駆動源:DC20
最大吐出量(mL/min)
800
カップ容量(mL)
1000
塗料粘度
最大100din/sec ノズルサイズ Φ1.3mm・1.8mm(2個付き)
バッテリー容量(Ah)
4.0(リチウムイオン)