耐切創手袋 マキシカット・ウルトラ(耐切創レベル2F) 44-6745F

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 11496987 品番 44-6745F-XL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めたドライ環境用手袋です。
タッチスクリーン対応

用途マキシカット・ウルトラは、ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。 トラスコ品番635-3303 材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、タングステン、すべり止め部:ニトリルゴム 厚さ(mm)1.3 ブラック サイズXL 規格REACH準拠 入数(双)1 機能耐切創性・耐久性・タッチスクリーン対応 全長(cm)25 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)20 ゲージ数15 耐切創性2F 特性Sanitized加工、シリコンフリー 各種認証Oeko-Tex100:認証、スキン・ヘルス・アライアンス:認証 EN388規格4243F(2016規格) タッチスクリーン対応
注意
※EN388カットレベルは測定データに基づいており、保証値ではありません。
※耐切創性手袋は絶対に切れない手袋ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする