アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 収納家具
アイリスオーヤマの クローゼット・押入れチェスト
アイアンウッドデスク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11497757
品番
IWD-790
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
スリムな奥行きのシンプルなデスクです。A4サイズのノートも広げられます。ノートパソコンでの作業も可能です。
材質
プリント紙化粧パーティクルボード、スチール(エポキシ粉体塗装)
色
ウォールナット/ ブラック
耐荷重(kg)
天板:20
本体質量(kg)
5.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
790×391×700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1以上のご注文
お送りできません